Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.025.0087 Machine Screw Round 1/4-20 X 7/8 Length, 50PK | AH3ENP 31JV21

GRAINGER U51213.025.0087 Gépcsavar kerek 1/4-20 x 7/8 hosszúság, 50PK

Raktáron
Cikkszám: AH3ENP Modell: U51213.025.0087Keresztszám: 31JV21 / 127M67

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€17.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.443–0.472 ”
Fejmagasság0.16–0.175 ”
fej típusaRound
Hossz7 / 8 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2736
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.025.0087 Gépcsavar kerek 1/4-20 x 7/8 hosszúság, 50PK
€17.88 /csomag