Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.019.0400 Machine Screw Round 10-24 X 4 Length, 25PK | AH3ENK 31JV16

GRAINGER U51213.019.0400 Gépcsavar 10-24 X 4 hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3ENK Modell: U51213.019.0400Keresztszám: 31JV16 / 127M62

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€18.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 10 24-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.334–0.359 ”
Fejmagasság0.123–0.137 ”
fej típusaRound
Hossz4"
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2758
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.019.0400 Gépcsavar 10-24 X 4 hosszúság, 25PK
€18.17 /csomag