Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.025.0275 Gépcsavar kerek 1/4 hüvelykes menet, 50PK | AH3ETL 31KH71

GRAINGER U51213.025.0275 Gépi csavar kerek 1/4 hüvelykes menet, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3ETL Modell: U51213.025.0275Keresztszám: 31KH71 / 127N47

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€43.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.443–0.472 ”
Fejmagasság0.16–0.175 ”
fej típusaRound
Hossz2.75 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7664
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)15.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.025.0275 Gépi csavar kerek 1/4 hüvelykes menet, 50PK
€43.04 /csomag