Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.037.0175 Gépcsavar kerek 3/8-16 X 1 3/4 hossz, 25PK | AH3ENR 31JV25

GRAINGER U51213.037.0175 Gépcsavar kerek 3/8-16 X 1 3/4 hossz, 25PK

Raktáron
Cikkszám: AH3ENR Modell: U51213.037.0175Keresztszám: 31JV25 / 127M71

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€37.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.081–0.094 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.670–0.708 ”
Fejmagasság0.237–0.256 ”
fej típusaRound
Hossz1.75 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4432
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.037.0175 Gépcsavar kerek 3/8-16 X 1 3/4 hossz, 25PK
€37.82 /csomag