Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.013.0300 Gépcsavar 6-32 X 3 hossz, 50PK | AH3EVA 31KJ30

GRAINGER U51213.013.0300 Gépcsavar 6-32 X 3 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EVA Modell: U51213.013.0300Keresztszám: 31KJ30 / 127P06

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€14.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 6 32-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.039–0.048 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.240–0.260 ”
Fejmagasság0.091 "-tól 0.103-ig
fej típusaRound
Hossz3"
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2079
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.013.0300 Gépcsavar 6-32 X 3 hosszúság, 50PK
€14.33 /csomag