MOSMATIC Rotary Szakszervezetek


Szűrő
Folyam: egyetlen , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Nyomás: 4000 psi , Max. Sebesség: 30 RPM , Max. Hőmérséklet: 250 fok F , Forgatás: Kézi forgatás , Típus: DGS Inline + 90 fokos kettős csapágyrendszerű forgó, O-gyűrűs tömítés
StílusModellTest Dia.csatlakozásTételMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
52.272
--Rotary Unió-€24.03
B
32.567
--Rotary Unió-€88.25
C
52.274
--Rotary Unió-€22.55
D
32.551
--Rotary Unió-€81.17
E
35.163
--Rotary Unió-€265.31
F
32.861
--Rotary Unió-€112.98
G
32.189
--Rotary Unió-€65.21
H
40.021
--Rotary Unió-€143.79
I
59.463
--Rotary Unió-€753.36
J
55.153
--Rotary Unió-€532.51
K
38.363
--Rotary Unió-€414.69
L
32.924
--Rotary Unió-€105.45
M
32.561
--Rotary Unió-€82.87
N
40.009
--Rotary Unió-€140.60
O
30.654
--Rotary Unió-€217.32
P
43.458
--Rotary Unió-€126.19
Q
37.463
--Rotary Unió-€413.74
R
32.854
--Rotary Unió-€115.69
S
37.363
--Rotary Unió-€377.39
T
70.153
--Rotary Unió-€74.32
U
34.854
--Rotary Unió-€378.18
V
37.063
--Rotary Unió-€368.73
W
32.563
--Rotary Unió-€83.46
X
33.153
--Rotary Unió-€222.58
Y
58.153
--Rotary Unió-€454.93
Z
30.014
--Rotary Unió-€151.86
A1
56.163
--Rotary Unió-€387.18
B1
70.151
--Rotary Unió-€74.29
C1
40.022
--Rotary Unió-€143.79
D1
57.063
--Rotary Unió-€432.61
E1
31.153
--Rotary Unió-€190.18
F1
41.922
--Rotary Unió-€906.23
G1
41.261
--Rotary Unió-€688.06
H1
55.253
--Rotary Unió-€532.51
I1
43.251
--Rotary Unió-€133.20
J1
34.885
--Rotary Unió-€612.97
K1
32.557
--Rotary Unió-€83.46
Z
30.054
--Rotary Unió-€148.70
L1
52.273
--Rotary Unió-€24.70
M1
43.353
--Rotary Unió-€179.36
N1
41.920
--Rotary Unió-€800.81
O1
55.063
--Rotary Unió-€520.10
P1
43.453
--Rotary Unió-€125.80
Q1
40.031
--Rotary Unió-€142.87
I1
43.252
--Rotary Unió-€136.85
R1
34.927
--Rotary Unió-€638.54
S1
34.873
--Rotary Unió-€297.79
T1
30.051
0.86 "NPTM x NPTF40E986Bemenet 1/4 "NPTF - Kimenet 1/4" NPTM€153.06
U1
30.053
0.86 "NPTF40E987Bemenet 1/4 "NPTF - Kimenet 3/8" NPTM€156.53
V1
30.052
0.86 "Metrikus x F x NPTF40E9901/4 "NPTF bemenet - 1/4" NPTF kimenet€159.26
W1
30.154
0.98 "Metrikus x F x NPTF40E9893/8 "NPTF bemenet - 3/8" NPTF kimenet€153.06
X1
30.153
0.98 "NPTF x NPTMRotary UnióBemenet 3/8 "NPTF - Kimenet 3/8" NPTM€159.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?