Kerékrugók

Szűrő

A kerékékek a jármű kerekeihez vannak ékelve, hogy azok rögzített helyzetben maradjanak, és megakadályozzák a nem kívánt véletlen mozgásokat. Raptor Supplies olyan márkáktól kínálja ezeket a ékeket ...Tovább

VESTIL -

Acél kerékékek

StílusModellKerékék hosszaszínekFogantyúvalKerékék súlyaKerékék szélességeAnyagTeljes mélységTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AMS-158.25 "EzüstNem15 lbs.8.56 "Öntött acél8.25 "7.13 "€128.42
BGWC-1011.25 "SzürkeIgen10 lbs.9"Fogazott acél15.6875 "5.19 "€100.23
CSSC-1715.5 "EzüstNem20 lbs.8.75 "Öntött acél15.5 "8.5 "€171.26
DSWC-2217.31 "SárgaNem19 lbs.6"Acél17.3125 "9.06 "€121.11
VESTIL -

Gumi kerékékek

A Vestil gumi ékeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a repülőgépek és járművek véletlenszerű elmozdulását a parkolóhelyeken. Megerősített gumiból készültek, ívelt felülettel rendelkeznek, és kiváló tapadást biztosítanak a felületen. A gumi konstrukció továbbá ellenáll a szakadásnak, a kopásnak és az ózonhatásnak. Ezek a kerékékek oldalsó fogantyúval rendelkeznek az emelés és a hordozhatóság érdekében, a kiválasztott modellek pedig polipropilén kötelekből állnak az ékek összekapcsolásához és a láthatóság biztosításához. Válasszon a gumi ékek széles választékából, amelyek 4.25-12 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellKerékék magasságaszínekFogantyúvalKerékék hosszaKerékék súlyaKerékék szélességeAnyagTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
ARMC-44.75 "FeketeNem4.25 "5 lbs.6.5 "Gumi4.25 "€51.72
BORWC-8-HDL6"narancsIgen8"10 lbs.9.25 "Öntött gumi9.25 "€62.30
TAPCO -

Keréktekercs 8-1 / 4 hüvelyk H uretán narancssárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6605069AC6EUE€198.77
VESTIL -

Sínék, zászlósín, 7-1/2 hüvelyk szélesség, sárga, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FRC-2AG7TGB€207.65
VESTIL -

Kerékék zászlóval, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 hüvelyk, sárga, alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CWS-13AG7PRL€426.92
PHOENIX -

Motorkerékpár-rögzítő 8-3 / 4 hüvelyk H acél fekete

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SPWMAD3DHL€114.44
APPROVED VENDOR -

Repülőgép Chock 5 1/8 hüvelyk mélység

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3W666AD2XNX€103.78
12

Kerékrugók

A dokkoló kerékékek erős anyagból készült ékek, amelyeket a jármű kerekeihez helyeznek, hogy azok rögzített helyzetben maradjanak, és megakadályozzák a nem kívánt véletlen mozgásokat. Raptor Supplies olyan márkáktól kínálja ezeket a ékeket Vestil, ZICO, Dámajáték és az Elasco termékek. Ezenkívül korlátozzák az autók sebességét az utakon, és segítik a sofőröket a csúszás megakadályozásában, és kontroll alatt tartják a veszélyes területeken, miközben megmenti a személyzetet és az ingatlanokat. Ezek a sebességkorlátozók fogantyúkkal és figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva (bizonyos modelleknél) a könnyű hordozhatóság és a karbantartási igények jelzése érdekében. Egyes modellek láncokat vagy lyukakat tartalmaznak a láncok egyszerű rögzítéséhez, hogy az ékszíjak igazodjanak, és különféle anyagokból állnak rendelkezésre, mint például újrahasznosított műanyag vagy öntött gumi, amelyek mind kopás-, mind vegyszerállóak.

Gyakran ismételt kérdések

Miből készülnek a kerékékek?

A kerékékek általában fémből, műanyagból vagy gumiból készülnek. A fém ékek tartósabbak és ellenállóbbak a sérülésekkel szemben, de nehezebbek és nehezen mozgathatók. A gumi vagy műanyag ékékek viszont könnyebbek és könnyebben kezelhetők, miközben ellenállnak a sérüléseknek.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő kerékéket egy járműhöz?

A kerékékek mérete a jármű méretétől és súlyosztályától függ. A felhasználóknak megfelelő kerékéket kell választaniuk, amely elég nagy ahhoz, hogy megfelelő támogatást és stabilitást biztosítson, de nem túl nagy ahhoz, hogy kezelni vagy tárolni tudja. Általában a kiválasztott ékékeknek valamivel nagyobbaknak kell lenniük, mint a kerekek/gumik szélessége.

Hogyan kell tisztítani és karbantartani a kerékékeket?

A kerékékek könnyen tisztíthatók, ha nedves ruhával vagy szivaccsal letöröljük. A felhasználók enyhe mosószert vagy szappant használhatnak a makacs szennyeződések eltávolítására, de kerülniük kell a súroló hatású tisztítószerek vagy erős vegyszerek használatát. A kerékékeket könnyen hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy vészhelyzet esetén gyorsan lehessen használni. A tárolási helynek hűvösnek, tisztának és száraznak kell lennie, hogy megakadályozza a kerékékek felületének megrepedését és kifakulását. Előfordulhat, hogy bizonyos kerékékeket időszakos utánfényezésre vagy festésre szorulnak megjelenésük és tartósságuk megőrzése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?