CHECKERS

A Justrite csoporthoz tartozó Chequers 1987 óta gyárt földi járművek biztonsági termékeket és kábelvezető rendszereket a bányászat, a katonai és a közlekedési/közlekedésbiztonsági ipar számára. A Colorado államban található márka termékcsaládja kerékékeket, figyelmeztető ostorokat, kábelvédőket, figyelmeztető ostortartozékokat és kábelvédő rendszerelemeket tartalmaz. KATT ide

Szűrő

Flotta és járműkarbantartás

Elektromos

Anyagmozgatás

Biztonság

Flotta és járműkarbantartás Szűrő

Gépjármű külsőTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Figyelmeztető ostor tartozékok

    Tartalmazza az alaptartókat, adaptereket, védőcsizmákat és zászlókat a Checkers figyelmeztető ostorokkal való használatra. A nagy teherbírású fém rugós tartók krómozott bevonattal 3-8 láb magas megvilágított figyelmeztető ostorral is használhatók

  • Figyelmeztető ostorok

    Jól látható, megvilágított és nem világító figyelmeztető ostorok a járművek, berendezések vagy helyszínek észlelésére; prémium üvegszálas gyantából készült a jó láthatóság és a tartósság érdekében. Kapható fényvisszaverő zászlókkal vagy anélkül, 3-12 láb hosszúságban

Autóipari elektromosTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Gépjárműlámpák és izzók

    Sötét/akadályozott környezetben való láthatóság biztosítására szolgál vezetés közben. Üvegszálas műgyanta konstrukciója nagy teljesítményt és megbízhatóságot biztosít bármilyen időjárási körülmények között

A CHECKERS-ről

A márka kiterjedt katalógusa autólámpákat és izzókat, vezeték- és kábelvédelmet, parkolószegélyeket és sebességmérő rácsokat tartalmaz. Dáma kábelvédők szabadalmaztatott L-csatlakozókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a testreszabható hosszúságot. Ezek a tartozékok könnyű járművekhez és gyalogos forgalomhoz alkalmasak, biztosítva a sokoldalú felhasználást a különböző forgalomtípusok között. 5 sávos futófelületet kínálnak a fokozott tapadás érdekében, és csökkentik a csúszást csúszós körülmények között. A márka figyelmeztető ostorok nagy teherbírású zászlórúd használják lámpafoglalattal, hogy figyelmeztessenek minden ipari veszélyre. Ezek az ostorok csak objektíves fénytechnológiával és izzó alapú hatlapú talppal rendelkeznek, sokoldalúságot és jellegzetes látványt nyújtva. Króm lencsesapkával vannak felszerelve a nagyobb tartósság és a világítási egység elegáns, csiszolt esztétikai megjelenése érdekében. Ezek a lencsék fokozzák a fényszóródást, optimális fedést és láthatóságot biztosítanak a kívánt kék árnyalatban, praktikus biztonsági és esztétikai célokat szolgálva.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Checkers MPN keresztezi az egyenértékű Dayton és Hoffman termékek egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Checkers biztonsági termékekkel.

Szállítás

Ezek a Checkers biztonsági termékek kicsik és nagyok. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztítsam és tartsam karban az autó lencséit és izzóit?

  • Használjon gyengéd tisztítóoldatot és puha ruhát a lencsék letörléséhez.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés vagy elszíneződés.
  • A sérült vagy kiégett izzót azonnal cserélje ki.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Checkers kábelvédő használatakor?

  • Biztosítsa a dámát kábelvédők biztonságosan vannak elhelyezve és rögzítve, hogy elkerüljék a botlásveszélyt.
  • Ügyeljen a teherbírásra, és ne lépje túl azt a védő épségének megőrzése érdekében.
  • Rendszeresen ellenőrizze a védőburkolatot, hogy nincs-e rajta kopás, szakadás vagy sérülés, és szükség esetén cserélje ki.
  • Használjon megfelelő figyelmeztető táblákat vagy korlátokat, hogy figyelmeztesse az egyéneket a kábelek és a védő jelenlétére.

Milyen szempontokat kell figyelembe vennem a Checker biztonsági termék kiválasztásakor?

  • Az Ön környezetére vagy iparágára vonatkozó speciális biztonsági követelmények.
  • A termék elkészítéséhez felhasznált anyagok tartóssága és minősége.
  • A vonatkozó biztonsági előírások és szabványok betartása.
  • Könnyű telepítés és karbantartás.
  • A termék alkalmassága a tervezett alkalmazásra vagy környezetre.

Exkluzív márka termékek