KNIPEX Szilárd csatlakozófogó

Szűrő

KNIPEX -

Elektronikai fogók

A Knipex elektronikus fogóit nagyon precíz összeszerelési munkákhoz használják, például finom elektronikus / mechanikus alkatrészek megfogásához, tartásához és hajlításához. Ezek az erős fogók kiváló minőségű golyóscsapágyas acélból készülnek, és csavaros kötésekkel rendelkeznek, sima futású kettős rugóval az egyenletes és alacsony súrlódású mozgás érdekében a nyitási tartományban. A könnyen fogható Knipex fogó simán földelt markolatfelületekkel és finom kerek élekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tárgyak pontos kezelését. Válasszon a Knipex elektronikus fogóinak széles választékából, piros, kék és szürke színű fogantyúkkal Raptor Supplies.

StílusModellMax. ÁllkapocsnyitásVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTeljes hosszTavaszi visszatérésTipp szélességeFogantyú típusaTételÁr (ÁFA nélkül)
A34 32 130 ESD1-1 / 16 "Nem MeghatározottFekete és Szürke5.25 "Igen1 / 32 "ergonomikusElektronikai fogók€120.86
B13 01 614 SBA1.187 "10, 12, 14 AWGPiros6.25 "Nem5 / 16 "tompítottElektronikai fogók€108.88
C35 12 135 G3 / 4 "Nem MeghatározottPiros és kék5.25 "Igen5 / 64 "ergonomikusESD elektronikai fogók€84.03
KNIPEX -

Vége vágófej

StílusModellVágási kapacitás / anyagÁllkapocs hosszaPofaszélességTeljes hosszTipp szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A+64 72 120 XNUMXPuha huzal 1/16 "49 / 64 "15 / 32 "4.75 "13 / 64 "€175.93
B+64 12 115 XNUMXPuha huzal 1/16 ", közepesen kemény huzal 1/32"15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€143.12
C+64 42 115 XNUMXPuha huzal 1/16 ", közepesen kemény huzal 3/64", kemény huzal 1/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "€162.66
D+64 32 120 XNUMXPuha huzal 1/16 ", közepesen kemény huzal 3/64", kemény huzal 1/64 "25 / 64 "7 / 16 "4.75 "43 / 64 "€172.22
E+64 22 115 XNUMXPuha huzal 1/32 "51 / 64 "25 / 64 "4.5 "1 / 8 "€146.71
F+64 62 120 XNUMXPuha huzal 1/64 "45 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "€160.08
G+64 52 115 XNUMXPuha huzal 3/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "€164.15
H+64 02 115 XNUMXPuha huzal 5/64 ", közepesen kemény huzal 3/64", kemény huzal 1/32 "15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€153.22
KNIPEX -

Szigetelt hosszú orrfogó 8 hüvelyk fogazott

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
26 26 200AH8CXK€119.25
KNIPEX -

Szilárd csuklós fogó 6-1/4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
91 61 160AA2MVJ€58.46
KNIPEX -

Mini fogó készlet műanyag mártott fogantyúval

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00 20 72 V01AF9ZBZ€228.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?