VELVAC Nylon Butt Splice csatlakozó


Szűrő
Csatlakozási anyag: Réz , Kapcsolat típus: Krimpelő , Csatlakozó típusa: Butt Splice , Szigetelés típusa: Nejlon , Max. Hőmérséklet: 90 fok F , Max. Feszültség: 600V
StílusModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVarrásVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
33130-P50
0.062 "Piros1.04 "Popsi14 AWG - 16 AWG€212.21
B
33130
0.062 "Piros1.04 "forrasztott22 AWG - 18 AWG€11.34
C
33330-P50
0.097 "Kék1.057 "átfedésben16 AWG - 14 AWG€223.23
D
33330
0.097 "Kék1.07 "forrasztott16 AWG - 14 AWG€12.75
E
33430-P50
0.142 "Sárga1.235 "Zökkenőmentes12 AWG - 10 AWG€235.60
F
33430
0.142 "Sárga1.235 "átfedésben12 AWG - 10 AWG€10.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?