Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 64 12 115 végvágó fogó ergonómikus fogantyú | AF9ZBH 30WJ62

KNIPEX 64 12 115 Ergonomikus fogantyú

Raktáron
Tétel: AF9ZBH Modell: 64 12 115Kereszthivatkozás: 30WJ62

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€143.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVége vágófej
Vágási kapacitás / anyagPuha huzal 1/16 ", közepesen kemény huzal 1/32"
ÉlvonalbeliEdzett 56 HRC
Kezelje a színtPiros kék
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza15 / 64 "
Pofaszélesség7 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz4.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szélessége5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0698
Hajó magassága (cm)2.01
Hajó hossza (cm)11.51
Hajószélesség (cm)8.48
HS-kód8203206060

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitás / anyagÁllkapocs hosszaPofaszélességTeljes hosszTipp szélességeÁr
KNIPEX 64 02 115 végvágó fogó ergonómikus fogantyú | AF9ZBG 30WJ61 +64 02 115 XNUMXPuha huzal 5/64 ", közepesen kemény huzal 3/64", kemény huzal 1/32 "15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€153.22
KNIPEX 64 22 115 végvágó fogó ergonómikus fogantyú | AF9ZBJ 30WJ63 +64 22 115 XNUMXPuha huzal 1/32 "51 / 64 "25 / 64 "4.5 "1 / 8 "€146.71
KNIPEX 64 32 120 végvágó fogó ergonómikus fogantyú | AF9ZBK 30WJ64 +64 32 120 XNUMXPuha huzal 1/16 ", közepesen kemény huzal 3/64", kemény huzal 1/64 "25 / 64 "7 / 16 "4.75 "43 / 64 "€172.22
KNIPEX 64 42 115 végvágó fogó ergonómikus fogantyú | AF9ZBL 30WJ65 +64 42 115 XNUMXPuha huzal 1/16 ", közepesen kemény huzal 3/64", kemény huzal 1/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "€162.66
KNIPEX 64 52 115 végvágó fogó ergonomikus fogantyú | AF9ZBM 30WJ66 +64 52 115 XNUMXPuha huzal 3/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "€164.15
KNIPEX 64 62 120 végvágó fogó ergonómikus fogantyú | AF9ZBN 30WJ67 +64 62 120 XNUMXPuha huzal 1/64 "45 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "€160.08
KNIPEX 64 72 120 végvágó fogó ergonómikus fogantyú | AF9ZBP 30WJ68 +64 72 120 XNUMXPuha huzal 1/16 "49 / 64 "15 / 32 "4.75 "13 / 64 "€175.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 64 12 115 Ergonomikus fogantyú
€143.12 /Mértékegység