Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 26 26 200 szigetelt, hosszú orrú fogó, 8 hüvelykes fogazott | AH8CXK 38GU36

KNIPEX 26 26 200 Szigetelt hosszú orrfogó 8 hüvelyk fogazott

Raktáron
Cikkszám: AH8CXK Modell: 26 26 200Kereszthivatkozás: 38GU36

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€127.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajlított hosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyag3/32 "közepes kemény huzal, 1/8" kemény huzal
Kezelje a színtPiros sárga
Fogantyú típusaPárna markolat
Jaw Bend40 fok
Állkapocs hossza2.875 "
Pofaszélesség11 / 16 "
AnyagKróm-vanádium acél
Max. Állkapocsnyitás1"
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 32 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országDE

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigetelt
    • ESD Safe: Nem
    • Oldalsó vágó: Igen
    • Huzalszedõ: Igen
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: Fűrészes

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 26 26 200 Szigetelt hosszú orrfogó 8 hüvelyk fogazott
€127.30 /Mértékegység