Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 34 32 130 ESD elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes | AA2KTY 10N884

KNIPEX 34 32 130 ESD elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2KTY Modell: 34 32 130 ESDKereszthivatkozás: 10N884
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
€120.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikai fogók
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtFekete és Szürke
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza53 / 64 "
Pofaszélesség1 / 4 "
AnyagKiváló minőségű kovácsolt, golyóscsapágy acél
Max. Állkapocsnyitás1-1 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz5.25 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 32 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.01
Hajó hossza (cm)13.49
Hajószélesség (cm)7.01
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁllkapocsnyitásVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTeljes hosszTavaszi visszatérésTipp szélességeFogantyú típusaTételÁr
KNIPEX 35 12 135 G elektronikai fogó 5-1/4 hüvelykes 7/8 hüvelykes pofa | AA2KTZ 10N885 35 12 135 G3 / 4 "Nem MeghatározottPiros és kék5.25 "Igen5 / 64 "ergonomikusESD elektronikai fogók€84.02
KNIPEX 13 01 614 SBA villanyszerelő fogó 6-1/4in 1-3/4in Pofa | AB9MHY 2DYW3 13 01 614 SBA1.187 "10, 12, 14 AWGPiros6.25 "Nem5 / 16 "tompítottElektronikai fogók€108.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 34 32 130 ESD elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes
€120.85 /Mértékegység