Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 35 12 135 G elektronikai fogó 5-1/4 hüvelykes 7/8 hüvelykes pofa | AA2KTZ 10N885

KNIPEX 35 12 135 G elektronikai fogó 5-1/4 hüvelykes 7/8 hüvelykes pofa

Raktáron
Tétel: AA2KTZ Modell: 35 12 135 GKereszthivatkozás: 10N885
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
€84.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD elektronikai fogók
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtPiros és kék
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza7 / 8 "
Pofaszélesség1 / 4 "
AnyagSpeciális szerszámacél, olajjal edzett és edzett
Max. Állkapocsnyitás3 / 4 "
Nem parkolNem
Teljes hossz5.25 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége5 / 64 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)2.01
Hajó hossza (cm)13.49
Hajószélesség (cm)7.01
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁllkapocsnyitásVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTeljes hosszTavaszi visszatérésTipp szélességeFogantyú típusaTételÁr
KNIPEX 34 32 130 ESD elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes | AA2KTY 10N884 34 32 130 ESD1-1 / 16 "Nem MeghatározottFekete és Szürke5.25 "Igen1 / 32 "ergonomikusElektronikai fogók€120.85
KNIPEX 13 01 614 SBA villanyszerelő fogó 6-1/4in 1-3/4in Pofa | AB9MHY 2DYW3 13 01 614 SBA1.187 "10, 12, 14 AWGPiros6.25 "Nem5 / 16 "tompítottElektronikai fogók€108.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 35 12 135 G elektronikai fogó 5-1/4 hüvelykes 7/8 hüvelykes pofa
€84.02 /Mértékegység