Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 91 61 160 tömör csuklós fogó 6-1/4 In | AA2MVJ 10U136

KNIPEX 91 61 160 Tömör csuklós fogó 6-1/4 In

Raktáron
Tétel: AA2MVJ Modell: 91 61 160Kereszthivatkozás: 10U136
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
€56.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos orrú fogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
ÉlvonalbeliFlush
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 1 / 16 "
Pofaszélesség3 / 8 "
AnyagSpeciális szerszámacél, olajjal edzett és edzett
Max. Állkapocsnyitás2"
Nem parkolNem
Teljes hossz6.25 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 4 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)16.69
Hajó hossza (cm)1.3
Hajószélesség (cm)5.11
HS-kód8203206030
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 91 61 160 Tömör csuklós fogó 6-1/4 In
€56.41 /Mértékegység