Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 13 01 614 SBA villanyszerelő fogó 6-1/4in 1-3/4in Pofa | AB9MHY 2DYW3

KNIPEX 13 01 614 SBA villanyszerelő fogó 6-1/4in 1-3/4in pofa

Raktáron
Tétel: AB9MHY Modell: 13 01 614 SBAKereszthivatkozás: 2DYW3
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
€108.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikai fogók
Vágási kapacitás / anyag10, 12, 14 AWG
ÉlvonalbeliStandard
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1.75 "
Pofaszélesség1 / 2 "
AnyagKiváló minőségű speciális szerszámacél
Max. Állkapocsnyitás1.187 "
Nem parkolNem
Teljes hossz6.25 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége5 / 16 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁllkapocsnyitásVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTeljes hosszTavaszi visszatérésTipp szélességeFogantyú típusaTételÁr
KNIPEX 34 32 130 ESD elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes | AA2KTY 10N884 34 32 130 ESD1-1 / 16 "Nem MeghatározottFekete és Szürke5.25 "Igen1 / 32 "ergonomikusElektronikai fogók€120.85
KNIPEX 35 12 135 G elektronikai fogó 5-1/4 hüvelykes 7/8 hüvelykes pofa | AA2KTZ 10N885 35 12 135 G3 / 4 "Nem MeghatározottPiros és kék5.25 "Igen5 / 64 "ergonomikusESD elektronikai fogók€84.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 13 01 614 SBA villanyszerelő fogó 6-1/4in 1-3/4in pofa
€108.89 /Mértékegység