ARO Mágnesszelepes légszabályozó szelepek

Szűrő

ARO -

Mágnesszelepes légszabályozó szelepek

StílusModellTeljes magasságMűködtető / VisszaLevegőszelep típusaTeljes hosszTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
AP211SC-024-D--------€329.00
BCAT88P-024-D--------€278.95
CA222SD-120-A--------€480.38
DA249SD-120-A--------€454.93
EP261SS-120-A--------€240.09
FA249SD-000-N--------€323.96
GCAT77S-012-D--------€248.49
HP211SC-012-D--------€339.60
IA211SS-012-D--------€285.70
JA212SS-024-L--------€322.14
KA212SD-024-L--------€486.55
LCAT66P-024-L--------€273.05
MCAT77S-024-L--------€308.60
NA312SD-024-D--------€584.53
NA712SD-024-D--------€580.19
OA212SD-024-D--------€471.83
PCAT77S-024-D--------€220.53
QK314SD-120-A--------€1,665.10
RP261SS-024-D--------€221.91
SP211SS-024-D--------€272.84
TP221SS-024-D--------€278.76
UK214SS-120-A--------€1,068.67
VA349SD-120-A--------€565.85
WP221SS-120-A--------€300.47
XA222SS-012-D--------€288.69
ARO -

Mágnesszelep légszabályozó szelep 4-utas, 2-helyzetű

StílusModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományVáltó technológiaÁr (ÁFA nélkül)
AP211SC-120-A1.25 "Mágnesszelep / rugó32 fok és 125 fok F között1"1 / 8 "4.5W0-120 psiKözvetlen€353.44
BP211SS-120-A1.25 "Mágnesszelep / rugó32 fok és 125 fok F között1"1 / 8 "4.5W0-120 psiKözvetlen€285.29
CP211SS-012-D1.25 "Mágnesszelep / rugó32 fok és 125 fok F között1"1 / 8 "4.5W0-120 psiKözvetlen€257.66
DA212SD-000-N2 15 / 16 "Mágnesszelep / mágnesszelep0 fok és 180 fok F között1 15 / 16 "1 / 4 "-50-150 psiMágnesszelep / pilóta€338.11
EA212SD-120-A3 31 / 32 "Mágnesszelep / mágnesszelep0 fok és 180 fok F között1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50-150 psiMágnesszelep / pilóta€480.77
FA213SS-024-D3.5 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 180 fok F között2.5 "3 / 8 "4.8W50-150 psiMágnesszelep / pilóta€391.12
GA212SS-024-D3.5 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 180 fok F között1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50-150 psiMágnesszelep / pilóta€292.44
HA213SS-120-A3.5 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 180 fok F között2.5 "3 / 8 "4.8W50-150 psiMágnesszelep / pilóta€425.92
GA212SS-120-A3.5 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 180 fok F között1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50-150 psiMágnesszelep / pilóta€297.01
GA211SS-120-A3.5 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 180 fok F között1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50-150 psiMágnesszelep / pilóta€291.02
IM819SS-024-D4"Mágnesszelep / rugó0 fok és 122 fok F között1"-1.9 W0-115 psiMágnesszelep / pilóta€273.24
IM819SS-120-A4"Mágnesszelep / rugó0 fok és 122 fok F között1"18mm-0-115 psiMágnesszelep / pilóta€258.28
JM212SS-024-D4.5 "Mágnesszelep / rugó15 fok és 122 fok F között1.031 "1 / 4 "4.8W45-115 psiMágnesszelep / pilóta€276.13
JM212SS-120-A4.5 "Mágnesszelep / rugó15 fok és 122 fok F között1.031 "1 / 4 "4.8W45-115 psiMágnesszelep / pilóta€270.51
KM212SS-000-N4.5 "Mágnesszelep / rugó15 fok és 122 fok F között1.031 "1 / 4 "-45-115 psiMágnesszelep / pilóta€205.03
LM812SS-012-D4.25 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 122 fok F között1"1 / 8 "1.9W0-115 psiMágnesszelep / pilóta€234.04
LM812SS-024-D4.25 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 122 fok F között1"1 / 8 "2W0-115 psiMágnesszelep / pilóta€254.58
LM812SS-120-A4.25 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 122 fok F között1"1 / 8 "-0-115 psiMágnesszelep / pilóta€250.32
KM213SS-000-N5 11 / 16 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 122 fok F között1.187 "3 / 8 "-45-115 psiMágnesszelep / pilóta€247.78
JM213SS-024-D5 11 / 16 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 122 fok F között1.187 "3 / 8 "4.8W45-115 psiMágnesszelep / pilóta€307.56
MM213SS-120-A5 11 / 16 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 122 fok F között1.187 "3 / 8 "4.8W45-115 psiMágnesszelep / pilóta€316.69
NM819SD-024-D5.75 "Mágnesszelep / mágnesszelep0 fok és 122 fok F között1"-2W0-115 psiMágnesszelep / pilóta€413.88
NM819SD-120-A5.75 "Mágnesszelep / mágnesszelep0 fok és 122 fok F között1"-2 W0-115 psiMágnesszelep / pilóta€421.22
OM212SD-024-D6 11 / 16 "Mágnesszelep / mágnesszelep15 fok és 122 fok F között1.031 "1 / 4 "4.8W45-115 psiMágnesszelep / pilóta€438.05
PM212SD-000-N6 11 / 16 "Mágnesszelep / mágnesszelep15 fok és 122 fok F között1.031 "1 / 4 "-45-115 psiMágnesszelep / pilóta€329.12
ARO -

Mágnesszelep-légszabályozó szelep 4-utas, 3-helyzetű, rugós középű

StílusModellFogyasztásA környezet hőmérséklete. HatótávolságCFMnyomás tartományFeszültségTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AM813SD-120-A-0 fok és 122 fok F között210-115 psi120 VAC0.51"6.25 "€462.78
AM817SD-120-A-0 fok és 122 fok F között210-115 psi120 VAC0.51"6.25 "€461.00
BA312SD-120-A-0 fok és 180 fok F között5050-150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€578.41
BA712SD-120-A-0 fok és 180 fok F között5050-150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€589.13
CA712SD-000-N-0 fok és 180 fok F között5050-150 psiNincs tekercs1.653.25 "2 15 / 16 "€438.86
AM817SD-012-D1.9W0 fok és 122 fok F között210-115 psi12 VDC0.51"6.25 "€513.31
AM813SD-012-D1.9W0 fok és 122 fok F között210-115 psi12 VDC0.51"6.25 "€418.80
AM813SD-024-D2W0 fok és 122 fok F között210-115 psi24 VDC0.51"6.25 "€445.42
AM817SD-024-D2W0 fok és 122 fok F között210-115 psi24 VDC0.51"6.25 "€511.50
ARO -

Mágnesszelep légszabályozó szelep 3-utas, 2-helyzetű

StílusModellCsőméretA környezet hőmérséklete. HatótávolságCFMFogyasztásnyomás tartományVáltó technológiaFeszültségTérfogat-együtthatóÁr (ÁFA nélkül)
AH254SS-120-A1 / 2 "-10 foktól 180 fokig F854.8W30-150 psiMágnesszelep / pilóta120 VAC2.4€1,302.14
BM254SS-120-A1 / 2 "15 fok és 122 fok F között150-45-115 psiMágnesszelep / pilóta120 VAC4.32€483.79
CM254SS-024-D1 / 2 "15 fok és 122 fok F között1504.8W45-115 psiMágnesszelep / pilóta24 VDC4.32€496.05
DM252SS-120-A1 / 4 "15 fok és 122 fok F között26-45-115 psiMágnesszelep / pilóta120 VAC0.7€223.23
DM252SS-024-D1 / 4 "15 fok és 122 fok F között264.8W45-115 psiMágnesszelep / pilóta24 VDC0.7€225.47
ECAT66P-012-D1 / 4 "0 fok és 122 fok F között7.015W0-150 psiKözvetlen12 VDC0.2€250.10
FCAT33P-012-D1 / 8 "0 fok és 122 fok F között2.24.8W0-150 psiKözvetlen12 VDC0.062€170.71
FCAT33P-024-L1 / 8 "0 fok és 122 fok F között2.21.1 W0-150 psiKözvetlen24 VDC0.062€200.36
GCAT33P-120-A1 / 8 "0 fok és 122 fok F között2.24.8W0-150 psiKözvetlen120 VAC0.062€174.57
HP251SS-012-D1 / 8 "32 fok és 125 fok F között6.94.5W0-120 psiKözvetlen12 VDC0.144€180.13
IM253SS-024-D3 / 8 "15 fok és 122 fok F között614.8W45-115 psiMágnesszelep / pilóta24 VDC1.65€297.93
BM253SS-120-A3 / 8 "15 fok és 122 fok F között61-45-115 psiMágnesszelep / pilóta120 VAC1.65€294.60
ARO -

4-utas mágnesszelep-vezérlő szelep

StílusModellMűködtető / VisszaTestnevelésElektromos kapcsolatokTeljes hosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AS5DS9C-1-GMágnesszelep / mágnesszelepváltozatosDIN csatlakozók4 31 / 32 "120 VAC€393.14
BS5DS9B-1-GMágnesszelep / mágnesszelepváltozatosÓlomhuzal4.75 "24 VDC€336.33
CS5DS9D-1-GMágnesszelep / mágnesszelepváltozatosDIN csatlakozók4 31 / 32 "24 VDC€377.99
DS5SS9A-1Mágnesszelep / rugóváltozatosÓlomhuzal3 23 / 64 "120 VAC€224.64
ES5SS9D-1Mágnesszelep / rugóváltozatosDIN csatlakozók3.5 "24 VDC€244.83
FS5SS9C-1Mágnesszelep / rugóváltozatosDIN csatlakozók3.5 "120 VAC€248.81
GS5SSMA-1-GMágnesszelep / rugóTest hordozvaÓlomhuzal3 25 / 64 "120 VAC€233.39
HS5SSMC-1-GMágnesszelep / rugóTest hordozvaDIN csatlakozók3.5 "120 VAC€264.30
HS5SSMD-1Mágnesszelep / rugóTest hordozvaDIN csatlakozók3.5 "24 VDC€250.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?