ARO Mágnesszelep-légszabályozó szelep 4-utas, 3-helyzetű, rugós középű


Szűrő
Működtető / visszatérő: Mágnesszelep / mágnesszelep , Légszelep típusa: 4-utas, 3-helyzetű , Testforma: Test hordozva , Elektromos kapcsolatok: DIN csatlakozók , NEMA besorolás: NEMA 4 , Váltástechnika: Mágnesszelep / pilóta
StílusModellFogyasztásA környezet hőmérséklete. HatótávolságCFMnyomás tartományFeszültségTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
M813SD-120-A
-0 fok és 122 fok F között210-115 psi120 VAC0.51"6.25 "€462.78
A
M817SD-120-A
-0 fok és 122 fok F között210-115 psi120 VAC0.51"6.25 "€461.00
B
A312SD-120-A
-0 fok és 180 fok F között5050-150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€578.41
B
A712SD-120-A
-0 fok és 180 fok F között5050-150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€589.13
C
A712SD-000-N
-0 fok és 180 fok F között5050-150 psiNincs tekercs1.653.25 "2 15 / 16 "€438.86
A
M817SD-012-D
1.9W0 fok és 122 fok F között210-115 psi12 VDC0.51"6.25 "€513.31
A
M813SD-012-D
1.9W0 fok és 122 fok F között210-115 psi12 VDC0.51"6.25 "€418.80
A
M813SD-024-D
2W0 fok és 122 fok F között210-115 psi24 VDC0.51"6.25 "€445.42
A
M817SD-024-D
2W0 fok és 122 fok F között210-115 psi24 VDC0.51"6.25 "€511.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?