Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO CAT77S-012-D Solenoid Air Control Valve, 12V Dc, 1/4 Inch Size Pipe Size, 7 Cfm Max. Cfm | CN8VYT 4HN49

ARO CAT77S-012-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep, 12 V egyenáram, 1/4 hüvelykes csőméret, 7 Cfm max. Cfm

Raktáron
Tétel: CN8VYT Modell: CAT77S-012-DKereszthivatkozás: 4HN49

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€248.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságMűködtető / VisszaLevegőszelep típusaTeljes hosszTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományÁr
ARO A222SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120 VAC | AB9XKK 2G429 A222SS-120-A3.875 "Mágnesszelep / rugó4-utas, 2-helyzetű3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0-150 psi€298.99
ARO A249SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120 VAC | AB9XKP 2G445 A249SS-120-A3 9 / 16 "Mágnesszelep / rugó4-utas, 2-helyzetű3.875 "1"1 / 4 "4.8 W50-150 psi€303.38
ARO A312SD-012-D mágnesszelep légszabályozó szelep 1/4 hüvelyk 12 VDC | AB9XKT 2G449 A312SD-012-D3.25 "Mágnesszelep / mágnesszelep4-utas, 3-helyzetű3 31 / 32 "1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50-150 psi€542.76
ARO K216SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 120 VAC | AB9XME 2G557 K216SS-120-A3.5 "Mágnesszelep / rugó4-utas, 2-helyzetű10.625 "4.5 "3 / 4 "-50-150 psi€1,737.29
ARO CAT66P-024-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 24VDC | AD8AEC 4HN47 CAT66P-024-D3.5 "Mágnesszelep / rugó3-utas, 2-helyzetű2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0-150 psi€231.23
ARO CAT66P-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120 VAC | AD8AED 4HN48 CAT66P-120-A3.5 "Mágnesszelep / rugó3-utas, 2-helyzetű2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0-150 psi€251.61
ARO A222SS-024-D mágnesszelep légszabályozó szelep 1/4 hüvelyk 24VDC | AE2JLQ 4XT38 A222SS-024-D3.875 "Mágnesszelep / rugó4-utas, 2-helyzetű3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0-150 psi€294.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO CAT77S-012-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep, 12 V egyenáram, 1/4 hüvelykes csőméret, 7 Cfm max. Cfm
€248.50 /Mértékegység