Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO M817SD-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 18mm 120vac | AD9NDQ 4TR87

ARO M817SD-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 18mm 120vac

Raktáron
Tétel: AD9NDQ Modell: M817SD-120-AKereszthivatkozás: 4TR87
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
€461.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 122 fok F között
TestnevelésTest hordozva
KözéppozícióNyisd ki
CFM21
Térfogat-együttható0.5
Elektromos kapcsolatokDIN csatlakozók
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság1"
Teljes hossz6.25 "
Teljes szélesség1"
FelülbírálásaNem reteszelő
Csőméret1 / 8 "
nyomás tartomány0-115 psi
Váltó technológiaMágnesszelep / pilóta
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogyasztásA környezet hőmérséklete. HatótávolságCFMnyomás tartományFeszültségTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszÁr
ARO A312SD-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AB9XKV 2G451 A312SD-120-A-0 fok és 180 fok F között5050-150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€578.42
ARO A712SD-000-N mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes, 4 utas | AB9XLD 2G465 A712SD-000-N-0 fok és 180 fok F között5050-150 psiNincs tekercs1.653.25 "2 15 / 16 "€438.87
ARO A712SD-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AB9XLG 2G469 A712SD-120-A-0 fok és 180 fok F között5050-150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€589.14
ARO M813SD-012-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 18mm 12vdc | AD9NDK 4TR82 M813SD-012-D1.9W0 fok és 122 fok F között210-115 psi12 VDC0.51"6.25 "€418.81
ARO M813SD-024-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 18mm 24vdc | AD9NDL 4TR83 M813SD-024-D2W0 fok és 122 fok F között210-115 psi24 VDC0.51"6.25 "€445.43
ARO M813SD-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 18mm 120vac | AD9NDM 4TR84 M813SD-120-A-0 fok és 122 fok F között210-115 psi120 VAC0.51"6.25 "€462.78
ARO M817SD-012-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 18mm 12vdc | AD9NDN 4TR85 M817SD-012-D1.9W0 fok és 122 fok F között210-115 psi12 VDC0.51"6.25 "€513.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO M817SD-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 18mm 120vac
€461.00 /Mértékegység