Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO M254SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/2 hüvelykes 120vac | AE2PAH 4YTG6

ARO M254SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/2 hüvelykes 120 vac

Raktáron
Tétel: AE2PAH Modell: M254SS-120-AKereszthivatkozás: 4YTG6
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
€483.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugó
Levegőszelep típusa3-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság15 fok és 122 fok F között
CFM150
Térfogat-együttható4.32
Elektromos kapcsolatokDIN csatlakozók
NEMA osztályozásNEMA 4
Normálisan nyitott / normálisan zártÁltalában zárt
Teljes magasság2"
Teljes hossz7.5 "
Teljes szélesség1.5 "
Csőméret1 / 2 "
nyomás tartomány45-115 psi
Váltó technológiaMágnesszelep / pilóta
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8481809005
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretA környezet hőmérséklete. HatótávolságCFMFogyasztásnyomás tartományVáltó technológiaFeszültségTérfogat-együtthatóÁr
ARO CAT33P-012-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 fok és 122 fok F között2.24.8W0-150 psiKözvetlen12 VDC0.062€170.71
ARO CAT33P-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 fok és 122 fok F között2.24.8W0-150 psiKözvetlen120 VAC0.062€174.57
ARO CAT66P-012-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 fok és 122 fok F között7.015W0-150 psiKözvetlen12 VDC0.2€250.09
ARO H254SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/2 hüvelykes 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 foktól 180 fokig F854.8W30-150 psiMágnesszelep / pilóta120 VAC2.4€1,302.14
ARO CAT33P-024-L mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 fok és 122 fok F között2.21.1 W0-150 psiKözvetlen24 VDC0.062€200.36
ARO M252SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 fok és 122 fok F között26-45-115 psiMágnesszelep / pilóta120 VAC0.7€223.23
ARO M252SS-024-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 fok és 122 fok F között264.8W45-115 psiMágnesszelep / pilóta24 VDC0.7€225.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO M254SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/2 hüvelykes 120 vac
€483.79 /Mértékegység