MICRO PLASTICS Belső kulcsnyílású csavar

Szűrő

MICRO PLASTICS -

Belső kulcsnyílású csavar

StílusModellMeghajtó méreteFej Dia.FejmagasságHossza a feje alattDia Dia.Menet hosszaMenetméretMenetstílusÁr (ÁFA nélkül)
A34625111501 / 2 "1"5 / 8 "1.5 "5 / 8 "1.5 "5 / 8-11Teljesen menetes-
ajánlatkérés
B34625110751 / 2 "1"5 / 8 "3 / 4 "5 / 8 "3 / 4 "5 / 8-11Teljesen menetes€7.72
C34312180751 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "5 / 16 "1"5 / 16-18Teljesen menetes€9.21
D34312181001 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "1"5 / 16 "1 / 2 "5 / 16-18Teljesen menetes-
ajánlatkérés
E34500130753 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-13Teljesen menetes€7.31
F34500132003 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "2"1 / 2 "1.25 "1 / 2-13Részben menetes€10.67
G34500131503 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 / 2 "1.25 "1 / 2-13Részben menetes-
ajánlatkérés
H34252001753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.75 "1 / 4 "1.75 "1 / 4-20Teljesen menetes€5.73
I34252001003 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1"1 / 4 "1"1 / 4-20Teljesen menetes€9.80
J34252001503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "1.5 "1 / 4-20Teljesen menetes-
ajánlatkérés
K34252800753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4-28Teljesen menetes€7.27
L34252800373 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-28Teljesen menetes€6.51
M34252000753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20Teljesen menetes€6.23
N34252002003 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2"1 / 4 "1"1 / 4-20Részben menetes€0.84
O34252000503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4-20Teljesen menetes€7.13
P34252002503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "1"1 / 4-20Részben menetes€1.13
Q34252001253 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.25 "1 / 4 "1.25 "1 / 4-20Teljesen menetes€7.61
R34252001123 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.125 "1 / 4 "1.125 "1 / 4-20Teljesen menetes€6.21
S34252000373 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4-20Teljesen menetes€5.65
T34044000503 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1 / 2 "#41 / 2 "4-40Teljesen menetes€7.31
U34044000373 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 8 "#43 / 8 "4-40Teljesen menetes€10.24
V34044001003 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1"#41"4-40Teljesen menetes€1.72
W34044000183 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 16 "#43 / 16 "4-40Teljesen menetes€5.43
X34044000873 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "7 / 8 "#47 / 8 "4-40Teljesen menetes€8.45
Y34102400755 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "#103 / 4 "10-24Teljesen menetes€1.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?