Polcos kukák

Szűrő

AKRO-MILS -

30184 polcos szemetes

Az Akro-Mils 30-184 sorozatú polcos rekeszek 4 hüvelykes, ipari minőségű polimerekből készült tárolóegységek, amelyek különféle típusú szerszámok, alkatrészek és berendezések tárolására és rendszerezésére szolgálnak raktározásban, gyártásban és különféle ipari környezetben.

StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A30184KÉKKék€29.17
B30184 SCLARSzűrő kikapcsolása€30.27
C30-184 ZÖLDZöld€29.17
D30184REDPiros€29.17
E30184YELLOSárga€29.17
AKRO-MILS -

30174 polcos szemetes

Az Akro-Mils 30174 sorozatú, 4 hüvelyk magas polctartályokat raktárkészletek tárolására és rendszerezésére használják irodákban és kereskedelmi helyiségekben. Ipari minőségű polimer konstrukciójuk van a korrózióállóság, a tartósság és a -20 ° F-ig történő munkavégzés érdekében. Ezek a 4 hüvelykes, magas polctartályok üresen egymásba ágyazódnak, vagy töltéskor stabil tárolóegységeket képeznek a drótpolcokon. Több elválasztó nyílással és tárolópohárral rendelkeznek (külön megvásárolhatók) a készlet különálló, cserélhető tárolórekeszekbe való elkülönítéséhez. Ezek a tárolók széles elülső nyílással rendelkeznek az elemekhez való könnyű hozzáférés érdekében, és egy címkézési terület a tárolt tételek könnyű azonosításához. Válasszon a 23-5/8 x 11-1/8 hüvelyk (külső hossz x külső szélesség) polcok széles választékából, kék, zöld, sárga, tiszta és piros színben.

StílusModellszínekBelső szélességKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A30174KÉKKék10 "11 1 / 8 "€36.15
B30174 SCLARSzűrő kikapcsolása10 "11 1 / 8 "€35.08
C30174ZÖLDZöld5 1 / 2 "6 5 / 8 "€36.15
D30174REDPiros10 "11 1 / 8 "€36.15
E30174YELLOSárga10 "11 1 / 8 "€36.15
StílusModellBelső szélességTerhelhetőségKülső szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A30348 BÉZS7 3 / 8 "60 font8 1 / 4 "8 "hogy 10"€58.46
A30358 BÉZS10 1 / 8 "75 font11 "10 "hogy 12"€73.83
AKRO-MILS -

Rendszertárolók

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A30312KÉK12 "hogy 14"33 "€64.00
A30318KÉK33 "18 "€92.75
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?