VESTIL H-FB sorozat nyitott oldalsó garatok


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 2000 lbs. , Szín: Kék , Kompatibilis villa szélesség: 7" , Fork Pocket Center: 21 5 / 8 " , Villa zseb magassága: 2" , Villa zseb szélessége: 7" , Villa vastagság: 2" , Keret anyaga: Acél , Első sín magassága: 34.56 " , Magasság: 34.56 " , Hossz: 55.88 " , Anyaga: Acél , Lekötési helyek száma: 0 , Platform hossza: 49.81 " , Platform szélessége: 97.5 " , Húzókábel hossza: 48 " , Nyugodt fedélzeti szög: 5 fok , Szélesség: 97.5 "
StílusModellFedélzeti típusÁr (ÁFA nélkül)
A
H-FBOD-4896-2
Nyisd ki€2,855.02
ajánlatkérés
B
H-FBSD-4896-2
Szilárd€3,154.79
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?