Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30348BEIGE polcos rekesz, 20-1/2 hüvelyk hosszúság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, bézs | AC3DZA 2RV53

AKRO-MILS 30348 BÉZS polcos rekesz, 20-1/2 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, bézs

Raktáron
Tétel: AC3DZA Modell: 30348BEIGEKereszthivatkozás: 2RV53

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€57.31 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekBézs
Magasság6 "hogy 8"
Belső magasság6 1 / 2 "
Belső hossza20 "
Belső szélesség7 3 / 8 "
Hossz20 "hogy 22"
Terhelhetőség60 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma3
Külső magasság7"
Külső hossz20 1 / 2 "
Külső szélesség8 1 / 4 "
A csomag mennyiség6
Szélesség8 "hogy 10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2735
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

  • Tartozékok: 40348

Termékváltozatok

TermékekModellBelső szélességTerhelhetőségKülső szélességSzélességÁr
AKRO-MILS 30358BEÍGE polcos rekesz, 20-1/2 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, bézs | AC3DZB 2RV54 30358 BÉZS10 1 / 8 "75 font11 "10 "hogy 12"€73.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30348 BÉZS polcos rekesz, 20-1/2 hüvelyk hosszú, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, bézs
€57.31 /Mértékegység