AKRO-MILS 30174 polcos szemetes


Szűrő
Magasság: 4 "hogy 5" , Belső hossz: 22 1 / 8 " , Hossz: 22 "hogy 24" , Terhelhetőség: 20 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 23 5 / 8 " , Csomag mennyisége: 6
StílusModellszínekBelső szélességKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
30174KÉK
Kék10 "11 1 / 8 "€36.15
B
30174 SCLAR
Szűrő kikapcsolása10 "11 1 / 8 "€35.08
C
30174ZÖLD
Zöld5 1 / 2 "6 5 / 8 "€36.15
D
30174RED
Piros10 "11 1 / 8 "€36.15
E
30174YELLO
Sárga10 "11 1 / 8 "€36.15

30174 polcos szemetes

Az Akro-Mils 30174 sorozatú, 4 hüvelyk magas polctartályokat raktárkészletek tárolására és rendszerezésére használják irodákban és kereskedelmi helyiségekben. Ipari minőségű polimer konstrukciójuk van a korrózióállóság, a tartósság és a -20 ° F-ig történő munkavégzés érdekében. Ezek a 4 hüvelykes, magas polctartályok üresen egymásba ágyazódnak, vagy töltéskor stabil tárolóegységeket képeznek a drótpolcokon. Több elválasztó nyílással és tárolópohárral rendelkeznek (külön megvásárolhatók) a készlet különálló, cserélhető tárolórekeszekbe való elkülönítéséhez. Ezek a tárolók széles elülső nyílással rendelkeznek az elemekhez való könnyű hozzáférés érdekében, és egy címkézési terület a tárolt tételek könnyű azonosításához. Válasszon a 23-5/8 x 11-1/8 hüvelyk (külső hossz x külső szélesség) polcok széles választékából, kék, zöld, sárga, tiszta és piros színben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?