Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30184YELLO polctartó, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZEV 5W863

AKRO-MILS 30184YELLO polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga

Raktáron
Tétel: AE6ZEV Modell: 30184YELLOKereszthivatkozás: 5W863
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
€29.17 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekSárga
Magasság4 "hogy 5"
Belső magasság4"
Belső hossza22 1 / 8 "
Belső szélesség7 1 / 8 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség20 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság4"
Külső hossz23 5 / 8 "
Külső szélesség8 3 / 8 "
A csomag mennyiség6
Szélesség8 "hogy 10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)62.55
Hajószélesség (cm)23.83
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30-184 ZÖLD polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld | AB3PCH 1UMT9 30-184 ZÖLDZöld€29.17
AKRO-MILS 30184SCLAR polctartó, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 8-7/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQM 40K449 30184 SCLARSzűrő kikapcsolása€30.27
AKRO-MILS 30184RED polcos tálca, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AE6ZDR 5W837 30184REDPiros€29.17
AKRO-MILS 30184BLUE polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AE6ZEF 5W850 30184KÉKKék€29.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30184YELLO polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga
€29.17 /Mértékegység