AKRO-MILS 30358BEÍGE polcos rekesz, 20-1/2 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, bézs | AC3DZB 2RV54

AKRO-MILS 30358 BÉZS polcos rekesz, 20-1/2 hüvelyk hosszú, 11 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, bézs

Raktáron
Tétel: AC3DZB Modell: 30358BEIGEKereszthivatkozás: 2RV54

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€73.83 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekBézs
Magasság6 "hogy 8"
Belső magasság6 1 / 2 "
Belső hossza20 "
Belső szélesség10 1 / 8 "
Hossz20 "hogy 22"
Terhelhetőség75 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma3
Külső magasság7"
Külső hossz20 1 / 2 "
Külső szélesség11 "
A csomag mennyiség6
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

  • Tartozékok: 40358

Termékváltozatok

TermékekModellBelső szélességTerhelhetőségKülső szélességSzélességÁr
AKRO-MILS 30348BEIGE polcos rekesz, 20-1/2 hüvelyk hosszúság, 8-1/4 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, bézs | AC3DZA 2RV53 30348 BÉZS7 3 / 8 "60 font8 1 / 4 "8 "hogy 10"€57.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30358 BÉZS polcos rekesz, 20-1/2 hüvelyk hosszú, 11 hüvelyk szélesség, 7 hüvelyk magasság, bézs
€73.83 /Mértékegység