Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30174YELLO polctartó, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZEW 5W864

AKRO-MILS 30174YELLO polcos tálca, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga

Raktáron
Tétel: AE6ZEW Modell: 30174YELLOKereszthivatkozás: 5W864
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
€36.14 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekSárga
Magasság4 "hogy 5"
Belső magasság4"
Belső hossza22 1 / 8 "
Belső szélesség10 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség20 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság4"
Külső hossz23 5 / 8 "
Külső szélesség11 1 / 8 "
A csomag mennyiség6
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)62.55
Hajószélesség (cm)30.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelső szélességKülső szélességÁr
AKRO-MILS 30174GREEN polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld | AB3PCJ 1UMU1 30174ZÖLDZöld5 1 / 2 "6 5 / 8 "€36.14
AKRO-MILS 30174SCLAR polctartó, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQK 40K447 30174 SCLARSzűrő kikapcsolása10 "11 1 / 8 "€35.08
AKRO-MILS 30174RED polcos tálca, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AE6ZDT 5W838 30174REDPiros10 "11 1 / 8 "€36.14
AKRO-MILS 30174BLUE polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AE6ZEG 5W851 30174KÉKKék10 "11 1 / 8 "€36.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30174YELLO polcos tálca, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga
€36.14 /Mértékegység