SPEEDAIRE Tolja a tömlőszerelvényeket

Szűrő

SPEEDAIRE -

Szöges tömlőszerelvények, egyenes

A Speedaire tömlőfejek úgy vannak kialakítva, hogy két vagy több csődarabot (tömlőt, csövet) összekapcsoljanak egymással. Ezek a tömlőszerelvények kiváló korrózióállóságot biztosítanak, és könnyűek, mint a sárgaréz merev szögesszögű tömlőszerelvények. Az egyik végén különböző csatlakozási módok vannak, a másik végén pedig megemelt bordák (vagy élek), amelyek a tömlők belsejét tartják a helyükön. Válasszon az 1/4 és 3/8 hüvelykes menetméretekben kapható tömlősorok széles skálájából.

StílusModellBarb méretMéret beszereléseTömlő azonosítójaTömlő belül Dia.MenetméretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A30E6411/41/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€4.48
B30E6421/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€4.48
A30E6443/83/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€4.76
SPEEDAIRE -

Push-on tömlőszerelvények

A Speedaire rátolható tömlőszerelvényeket többcélú tömlők rögzítésére tervezték bilincsek, szerszámok vagy érvéghüvelyek nélkül. Ezek az alumínium tömlőszerelvények sokkal hőállóbbak, mint a 6061-T6 alumínium tolókaros tömlőszerelvények. Az egyik végén megemelt bordák (vagy tüskék) vannak, amelyek megragadják a szerelvényt, amikor azt a tömlőbe tolják, így szivárgásmentes tömítést biztosítanak bilincs nélkül. Válasszon a 1/4 és 3/8 hüvelykes horganyos méretben kapható rátolható tömlőszerelvények széles skálájából.

StílusModellBarb méretMéret beszereléseHex méretTömlő azonosítójaTömlő belül Dia.MenetméretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A30E6321/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€4.72
B30E6311/41/4 (M) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€5.48
A30E6353/83/8 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) NPT€6.08
B30E6343/81/4 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€7.05
SPEEDAIRE -

Alumínium csőszerelvények

A Speedaire alumínium csőszerelvényeket alumínium csővel történő rögzítésre tervezték a biztonságos, szivárgásmentes csatlakozás érdekében. Ezek a szerelvények kültéri és beltéri alkalmazásokhoz igazodnak, beleértve az állványokat és korlátokat, vízvezetékeket és sűrített levegős rendszereket. Kiváló korrózióállóságot biztosítanak, és könnyűek az acél vagy réz szerelvényekhez képest. Válasszon ezeknek az alumínium csőszerelvényeknek a kínálatából, amelyek persely-, tengelykapcsoló- és mellbimbó-típusban kaphatók.

StílusModellMéret beszereléseTételMenetmérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A30E6491/4 (F) NPTCsőcsatolás1 / 4 "Tengelykapcsoló€0.84
B30E6471/4 (M) NPTCsőbimbó1 / 4 "Mellbimbó€0.37
C30E6521/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPTCső persely3 / 8 "persely€0.87
A30E6503/8 (F) NPTCsőcsatolás3 / 8 "Tengelykapcsoló€5.84
B30E6483/8 (M) NPTCsőbimbó3 / 8 "Mellbimbó€5.65
SPEEDAIRE -

Tömlőcsavar 3 / 8in Barb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
30E638AC4LNL€7.42
SPEEDAIRE -

Tömlőhüvely

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
30E640AC4LNN€13.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?