Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E632 Tömlőcsatlakozás egyenes | AC4LNE

SPEEDAIRE 30E632 tömlőszerelvény egyenes

Raktáron
Tétel: AC4LNE Modell: 30E632
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
€4.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolja a tömlő illesztését
Barb méret1/4
Méret beszerelése1/4 (F) NPT
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)9/16
Hex méret9 / 16 "
Tömlő azonosítója1 / 4 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Anyag6061-T6 alumínium
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
NPT méret1/4 hüvelyk
Nyomás értékelés300 PSI
Menetméret1 / 4 "
Menet típusa(F) NPT
típusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7609000000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretMéret beszereléseHex méretTömlő azonosítójaTömlő belül Dia.MenetméretMenet típusaÁr
SPEEDAIRE 30E631 Tömlőcsatlakozás egyenes | AC4LND 30E6311/41/4 (M) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€5.48
SPEEDAIRE 30E634 Tömlőcsatlakozás egyenes | AC4LNG 30E6343/81/4 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€7.05
SPEEDAIRE 30E635 Tömlőcsatlakozó egyenes | AC4LNH 30E6353/83/8 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) NPT€6.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E632 tömlőszerelvény egyenes
€4.72 /Mértékegység