Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E634 Tömlőcsatlakozás egyenes | AC4LNG

SPEEDAIRE 30E634 tömlőszerelvény egyenes

Raktáron
Tétel: AC4LNG Modell: 30E634
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
€7.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolja a tömlő illesztését
Barb méret3/8
Méret beszerelése1/4 (M) NPT
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)11/16
Hex méret11 / 16 "
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Anyag6061-T6 alumínium
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
NPT méret1/4 hüvelyk
Nyomás értékelés300 PSI
Menetméret3 / 8 "
Menet típusa(M) NPT
típusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7609000000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretMéret beszereléseHex méretTömlő azonosítójaTömlő belül Dia.MenetméretMenet típusaÁr
SPEEDAIRE 30E631 Tömlőcsatlakozás egyenes | AC4LND 30E6311/41/4 (M) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€5.48
SPEEDAIRE 30E632 Tömlőcsatlakozás egyenes | AC4LNE 30E6321/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€4.72
SPEEDAIRE 30E635 Tömlőcsatlakozó egyenes | AC4LNH 30E6353/83/8 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) NPT€6.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E634 tömlőszerelvény egyenes
€7.05 /Mértékegység