MAIN FILTER INC. SP1A sorozatú Spin On szűrő


Szűrő
Kapacitás: 21.42 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 40 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 16 UNF , Menet mérete: 1.5 "
StílusModellTételMagasságAlsó ODBurst nyomásumTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0058062
hidraulikus szűrő6.945.06 "261 PSI105.06 "-145 PSI€72.07
ajánlatkérés
B
MF0058057
Spin-On hidraulikus szűrő6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI€46.85
ajánlatkérés
C
MF0058059
Spin-On hidraulikus szűrő6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI€58.74
ajánlatkérés
D
MF0058064
Spin-On hidraulikus szűrő6.9695"--5"--€112.91
ajánlatkérés
E
MF0411119
Spin-On hidraulikus szűrő6.94 "5.06 "26135.06 "72.572.5 PSI€46.85
ajánlatkérés
F
MF0411136
Spin-On hidraulikus szűrő6.94 "5.06 "261255.06 "72.572.5 PSI€58.74
ajánlatkérés
G
MF0411193
Spin-On hidraulikus szűrő6.969 "5"-605"--€125.89
ajánlatkérés
H
MF0058065
Spin-On hidraulikus szűrő6.969 "5"-55"--€112.91
ajánlatkérés
I
MF0058066
Spin-On hidraulikus szűrő6.9695"--5"--€111.23
ajánlatkérés
J
MF0058068
Spin-On hidraulikus szűrő6.9695"261 PSI1255"-145 PSI€120.12
ajánlatkérés
K
MF0058067
Spin-On hidraulikus szűrő6.969 "5"-255"--€111.23
ajánlatkérés
L
MF0058058
Spin-On hidraulikus szűrő6.94 "5.06 "261205.06 "72.572.5 PSI€46.85
ajánlatkérés
M
MF0058060
Spin-On hidraulikus szűrő6.945.06 "261 PSI35.06 "-145 PSI€74.47
ajánlatkérés
N
MF0058061
Spin-On hidraulikus szűrő6.94 "5.06 "26155.06 "145145 PSI€74.47
ajánlatkérés
O
MF0058063
Spin-On hidraulikus szűrő6.94 "5.06 "261255.06 "145145 PSI€72.07
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?