SPEEDAIRE Szöges tömlőszerelvények, egyenes


Szűrő
Illesztési stílus: Egyenes , Anyaga: 6061-T6 alumínium , Max. Nyomás: 300 psi , Nyomás értékelés: 300 PSI
StílusModellBarb méretMéret beszereléseTömlő azonosítójaTömlő belül Dia.MenetméretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30E642
1/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€4.48
B
30E641
1/41/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€4.48
B
30E644
3/83/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€4.76

Szöges tömlőszerelvények, egyenes

A Speedaire tömlőfejek úgy vannak kialakítva, hogy két vagy több csődarabot (tömlőt, csövet) összekapcsoljanak egymással. Ezek a tömlőszerelvények kiváló korrózióállóságot biztosítanak, és könnyűek, mint a sárgaréz merev szögesszögű tömlőszerelvények. Az egyik végén különböző csatlakozási módok vannak, a másik végén pedig megemelt bordák (vagy élek), amelyek a tömlők belsejét tartják a helyükön. Válasszon az 1/4 és 3/8 hüvelykes menetméretekben kapható tömlősorok széles skálájából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?