SPEEDAIRE Push-on tömlőszerelvények


Szűrő
Illesztési stílus: Egyenes , Anyaga: 6061-T6 alumínium , Max. Munkahelyi nyomás: 300 PSI , Nyomás értékelés: 300 PSI
StílusModellBarb méretMéret beszereléseHex méretTömlő azonosítójaTömlő belül Dia.MenetméretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30E631
1/41/4 (M) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€6.46
B
30E632
1/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€6.88
A
30E634
3/81/4 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€8.31
B
30E635
3/83/8 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) NPT€7.10
B
30E637
3/83/8 (F) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) NPT-
ajánlatkérés

Push-on tömlőszerelvények

A Speedaire rátolható tömlőszerelvényeket többcélú tömlők rögzítésére tervezték bilincsek, szerszámok vagy érvéghüvelyek nélkül. Ezek az alumínium tömlőszerelvények sokkal hőállóbbak, mint a 6061-T6 alumínium tolókaros tömlőszerelvények. Az egyik végén megemelt bordák (vagy tüskék) vannak, amelyek megragadják a szerelvényt, amikor azt a tömlőbe tolják, így szivárgásmentes tömítést biztosítanak bilincs nélkül. Válasszon a 1/4 és 3/8 hüvelykes horganyos méretben kapható rátolható tömlőszerelvények széles skálájából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?