KILLARK Veszélyes helyzetű világítótestek


Szűrő
A lámpát tartalmazza: Nem , Lámpa mennyisége: 2 , Feszültség: 120-277
StílusModellLámpa típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest típusaLámpa WattsHosszFelszerelésSzélességLámpatest teljesítményeÁr (ÁFA nélkül)
A
LZ2S17230
F17T8-18-40 F fokLineáris fluoreszkáló12029 9 / 16 "Mennyezet8.031 "34€2,416.01
B
LZ2SE2-32230
F32T8-18-40 F fokLineáris fluoreszkáló12053.5 "Mennyezet8.031 "64€3,577.14
C
LZ2S32230
F32T8-18-40 F fokLineáris fluoreszkáló12053.5 "Mennyezet8.031 "64€2,463.07
D
LZ2N32230
F32T80-104 F fokVeszélyes helymeghatározó berendezések3253.25 "Vezeték és felfüggesztés, két 3/4 "agy a rögzítés végén, 3/4" x 1/2 "reduktorokkal8.25 "64€1,642.12

Veszélyes helyzetű világítótestek

A Killark veszélyes helyszíni világítótesteket vegyi üzemekben, finomítókban, szennyvíz- és szennyvíztisztító telepeken, valamint alagutakban és élelmiszer-feldolgozó iparban használják. Festett acél / rézmentes alumínium / üvegszál erősítésű poliészter / 316 rozsdamentes acél ház. Fehér / világos bézs / elektrosztatikusan felvitt szürke festék / természetes 316-os rozsdamentes acél kivitelben készülnek a kiváló szívósság és a hosszabb élettartam érdekében. Ezek az ABS által jóváhagyott világítótestek -18 és 104 °F közötti környezeti hőmérsékletet képesek ellenállni, 8.031 és 14.5 hüvelyk közötti szélességben kaphatók.
Raptor Supplies egyben veszélyes helyszíni felszerelések falra, mennyezetre, medálra és tartószerkezetre szerelhető.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?