Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E641 tömlőhegy egyenes | AC4LNP

SPEEDAIRE 30E641 Tömlőfej egyenes

Raktáron
Tétel: AC4LNP Modell: 30E641
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
€4.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlő Barb
Barb méret1/4
Méret beszerelése1/4 (M) NPT
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)9/16
Tömlő azonosítója1 / 4 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Anyag6061-T6 alumínium
Max. Nyomás300 psi
NPT méret1/4 hüvelyk
Nyomás értékelés300 PSI
Menetméret1 / 4 "
Menet típusa(M) NPT
típusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7609000000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretMéret beszereléseTömlő azonosítójaTömlő belül Dia.MenetméretMenet típusaÁr
SPEEDAIRE 30E642 tömlőhegy egyenes | AC4LNQ 30E6421/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€4.48
SPEEDAIRE 30E644 Tömlőrúd egyenes | AC4LNT 30E6443/83/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€4.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E641 Tömlőfej egyenes
€4.48 /Mértékegység