SPEEDAIRE Hordozható elektromos kompresszorok

Szűrő

SPEEDAIRE -

Hordozható elektromos hordós légkompresszorok

A Speedaire légkompresszorok sűrített levegőt biztosítanak a pneumatikus szerszámok meghajtásához és a szórópisztolyok vezérléséhez. Könnyen rögzíthetők egy tömlő segítségével a felfúvó fúvókákhoz vagy a kompakt levegős szerszámokhoz, mint például a befejező szegezőhöz vagy az ütvecsavarozóhoz. Ezek a légkompresszor egységek kényelmesen felszerelhetők szilárd talajra vagy padlóra. Válasszon a légkompresszorok széles skálájából, amelyek 1.7, 2 és 3 LE teljesítményű opciókban állnak rendelkezésre.

StílusModellTartályméretTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségMax. Nyomásmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A40CF1615 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "€1,113.53
B1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiIndukció31 "33 "€1,657.62
C4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,282.71
D1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiIndukció31 "33 "€1,464.31
E2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiIndukció41 13 / 32 "19 5 / 16 "€1,057.58
SPEEDAIRE -

Hordozható elektromos olajkenő kompresszor

A Speedaire elektromos kompresszorszivattyúkat kifejezetten nagynyomású levegő szivattyúzására tervezték a gázpalackok és a pneumatikus HVAC vezérlőrendszerek feltöltésére. Ezek a hordozható légkompresszorok rendkívül megbízható öntöttvas / alumínium konstrukcióval rendelkeznek, 100% -ban folyamatos üzemű alkalmazásokhoz, és indukciós motorral, amely akár 3450 fordulat / perc sebességre képes. Könnyű és nagy teherbírású alkalmazásokhoz a Speedaire kompresszorokat hot-dog és twin-stack tartály változatban kínálják. Válasszon ezen olajkenő kompresszorok széles választékából, 15 és 15.7 / 7.8 amperes konfigurációkban Raptor Supplies.

StílusModellTartályméretTeljes terhelésű erősítőkHPTételMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2MLW54 gal.15.02.0Hordozható elektromos olajkenő kompresszor175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€1,180.20
B11X3554 gal.15.01.3Hordozható elektromos olajkenő kompresszor125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€676.56
C7DW8720 gal.15.7/7.82.00Hordozható elektromos kompresszor kombó kiegészítőkkel135 psi31 "33 "19.5 "€2,304.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?