ELDON JAMES PEX csövek

Rugalmas és hosszú élettartamú Eldon James csövek, amelyeket általában a rézcsövek helyettesítésére használnak. Akár 150 psi nyomást is képes ellenállni, és különböző belső és külső átmérőkkel kapható

Szűrő

ELDON JAMES -

Polietilén csövek

StílusModellszínekBelül Dia.TételMax. NyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
ACFX4-6XFekete1 / 4 "Rugalmas cső73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€264.09
ACFX6-8XFekete21 / 64 "Rugalmas cső53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€457.25
BFXAG-2.4Tiszta kék0.125 "csőrendszer150 psi1 / 4 "0.25 "1 / 16 "€512.03
BFXAG-1-2X100FTTiszta kék0.062 "csőrendszer110 psi5 / 32 "0.125 "1 / 32 "€382.40
BFXAG-5-7Tiszta kék0.312 "csőrendszer66 PSI1-1 / 2 "0.437 "1 / 16 "€816.17
BFXAG-1.5-2.5Tiszta kék0.093 "csőrendszer86 PSI3 / 16 "0.156 "1 / 32 "€403.57
CCFX6-8NTermészetes3 / 8 "Rugalmas cső53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€380.21
ELDON JAMES -

Polietilén cső 3/16 hüvelyk

StílusModellszínekBelül Dia.TételMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
ACFX3-5XFekete3 / 16 "Rugalmas cső0.5 "5 / 16 "€255.05
BFXAG-3-5Tiszta kék0.187 "csőrendszer1 / 2 "0.312 "€721.47
CCFX3-5NTermészetes3 / 16 "Rugalmas cső0.5 "5 / 16 "€216.35
StílusModellMax. NyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
AFXAG-6-1048 PSI2"0.625 "€1,054.94
AFXAG-6-853 PSI1-3 / 4 "0.5 "€808.93
ELDON JAMES -

Cső, 1/4 hüvelyk, 100 láb

StílusModellszínekBelül Dia.TételMax. NyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
ACFX170-4XFekete5 / 32 "Rugalmas cső150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€159.99
ACFX2-4XFekete1 / 8 "Rugalmas cső150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€174.20
BFXAG-4-6Tiszta kék0.250 "csőrendszer73 PSI1"0.375 "1 / 16 "€781.91
CCFX2-4NTermészetes1 / 8 "Rugalmas cső150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€163.35
CCFX170-4NTermészetes5 / 32 "Rugalmas cső150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "€155.87
CCFX4-6NTermészetes1 / 4 "Rugalmas cső73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€263.41
ELDON JAMES -

Rugalmas csövek

StílusModellszínekBelül Dia.Max. NyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
ACFX8-10XFekete1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "€704.49
BCFX5-7NTermészetes5 / 16 "66 PSI1.5 "7 / 16 "€349.88
BFX16-20NTermészetes1"45 psi8"1.25 "€1,558.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?