Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES CFX5-7N cső 5/16 hüvelykes Idx7/16 külső átmérő 100 láb természetes | AB2WKD 1PCR7

ELDON JAMES CFX5-7N cső 5/16 hüvelykes Idx7/16 külső átmérő 100 láb természetes

Raktáron
Tétel: AB2WKD Típus: CFX5-7NKereszthivatkozás: 1PCR7
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
€349.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas cső
színekTermészetes
KeménységA part: 86
Belül Dia.5 / 16 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás66 PSI
Min. Hajlítsa meg a sugarat1.5 "
Dia kívül.7 / 16 "
Temp. Hatótávolság-40-től 170 F-ig
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.431
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.Max. NyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Ár
ELDON JAMES FX16-20N cső 1 Idx1 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb természetes | AB2WKF 1PCU3 FX16-20NTermészetes1"45 psi8"1.25 "€1,558.75
ELDON JAMES CFX8-10X cső 1/2 hüvelyk. Idx5/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb fekete | AB2WKM 1PCU9 CFX8-10XFekete1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "€704.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES CFX5-7N cső 5/16 hüvelykes Idx7/16 külső átmérő 100 láb természetes
€349.88 /Mértékegység