Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES FXAG-5-7 cső 5/16 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék | AB2EAK 1LLN7

ELDON JAMES FXAG-5-7 cső 5/16 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék

Raktáron
Tétel: AB2EAK Modell: FXAG-5-7Kereszthivatkozás: 1LLN7
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
€868.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTiszta kék
KeménységA part: 86
Belül Dia.0.312 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás66 PSI
Min. Hajlítsa meg a sugarat1-1 / 2 "
Dia kívül.0.437 "
típusAntimikrobiális
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.TételMax. NyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.FalvastagságÁr
ELDON JAMES FXAG-1-2X100FT cső 1/16 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék | AB2EAE 1LLN1 FXAG-1-2X100FTTiszta kék0.062 "csőrendszer110 psi5 / 32 "0.125 "1 / 32 "€382.78
ELDON JAMES FXAG-1.5-2.5 cső 3/32 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék | AB2EAF 1LLN2 FXAG-1.5-2.5Tiszta kék0.093 "csőrendszer86 PSI3 / 16 "0.156 "1 / 32 "€427.06
ELDON JAMES FXAG-2.4 cső 1/8 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék | AB2EAG 1LLN3 FXAG-2.4Tiszta kék0.125 "csőrendszer150 psi1 / 4 "0.25 "1 / 16 "€567.41
ELDON JAMES CFX6-8N cső 3/8 hüvelyk belső x 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb természetes | AB2WKE 1PCR8 CFX6-8NTermészetes3 / 8 "Rugalmas cső53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€485.63
ELDON JAMES CFX4-6X cső 1/4 hüvelyk. Idx3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb fekete | AB2WKK 1PCU7 CFX4-6XFekete1 / 4 "Rugalmas cső73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€310.26
ELDON JAMES CFX6-8X cső 21/64 hüvelyk belső x 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WKL 1PCU8 CFX6-8XFekete21 / 64 "Rugalmas cső53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€478.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES FXAG-5-7 cső 5/16 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék
€868.22 /Mértékegység