Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES FXAG-4-6 cső 1/4 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék | AB2EAJ 1LLN5

ELDON JAMES FXAG-4-6 cső 1/4 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék

Raktáron
Tétel: AB2EAJ Modell: FXAG-4-6Kereszthivatkozás: 1LLN5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€781.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTiszta kék
KeménységA part: 86
Belül Dia.0.250 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás73 PSI
Min. Hajlítsa meg a sugarat1"
Dia kívül.0.375 "
típusAntimikrobiális
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.TételMax. NyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.FalvastagságÁr
ELDON JAMES CFX2-4N cső 1/8 hüvelyk belső x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb természetes | AB2WJZ 1PCR3 CFX2-4NTermészetes1 / 8 "Rugalmas cső150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€163.35
ELDON JAMES CFX170-4N cső 5/32 hüvelyk belső x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb Nat | AB2WKA 1PCR4 CFX170-4NTermészetes5 / 32 "Rugalmas cső150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "€155.87
ELDON JAMES CFX4-6N cső 1/4 hüvelykes Idx3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb természetes | AB2WKC 1PCR6 CFX4-6NTermészetes1 / 4 "Rugalmas cső73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€263.40
ELDON JAMES CFX170-4X cső 5/32 hüvelyk belső x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WKG 1PCU4 CFX170-4XFekete5 / 32 "Rugalmas cső150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€159.99
ELDON JAMES CFX2-4X cső 1/8 hüvelyk belső x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WKH 1PCU5 CFX2-4XFekete1 / 8 "Rugalmas cső150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€174.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES FXAG-4-6 cső 1/4 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék
€781.91 /Mértékegység