ELDON JAMES FX16-20N cső 1 Idx1 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb természetes | AB2WKF 1PCU3

ELDON JAMES FX16-20N cső 1 Idx1 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb természetes

Raktáron
Tétel: AB2WKF Típus: FX16-20NKereszthivatkozás: 1PCU3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,558.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas cső
színekTermészetes
KeménységA part: 86
Belül Dia.1"
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás45 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat8"
Dia kívül.1.25 "
Temp. Hatótávolság-40-től 170 F-ig
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.Max. NyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Ár
ELDON JAMES CFX5-7N cső 5/16 hüvelykes Idx7/16 külső átmérő 100 láb természetes | AB2WKD 1PCR7 CFX5-7NTermészetes5 / 16 "66 PSI1.5 "7 / 16 "€349.88
ELDON JAMES CFX8-10X cső 1/2 hüvelyk. Idx5/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb fekete | AB2WKM 1PCU9 CFX8-10XFekete1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "€704.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES FX16-20N cső 1 Idx1 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb természetes
€1,558.75 /Mértékegység