Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES CFX3-5X cső 3/16 hüvelyk belső x 5/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WKJ 1PCU6

ELDON JAMES CFX3-5X cső 3/16 hüvelyk belső átmérő x 5/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete

Raktáron
Tétel: AB2WKJ Típus: CFX3-5XKereszthivatkozás: 1PCU6
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
€255.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas cső
színekFekete
KeménységA part: 86
Belül Dia.3 / 16 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás96 PSI
Min. Hajlítsa meg a sugarat0.5 "
Dia kívül.5 / 16 "
Temp. Hatótávolság-40-től 170 F-ig
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.TételMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Ár
ELDON JAMES FXAG-3-5 cső 3/16 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék | AB2EAH 1LLN4 FXAG-3-5Tiszta kék0.187 "csőrendszer1 / 2 "0.312 "€721.47
ELDON JAMES CFX3-5N cső 3/16 hüvelyk belső átmérőjű x 5/16 külső átmérő 100 láb természetes | AB2WKB 1PCR5 CFX3-5NTermészetes3 / 16 "Rugalmas cső0.5 "5 / 16 "€216.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES CFX3-5X cső 3/16 hüvelyk belső átmérő x 5/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete
€255.06 /Mértékegység