Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES CFX2-4N cső 1/8 hüvelyk belső x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb természetes | AB2WJZ 1PCR3

ELDON JAMES CFX2-4N cső 1/8 hüvelyk belső átmérő x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb természetes

Raktáron
Tétel: AB2WJZ Típus: CFX2-4NKereszthivatkozás: 1PCR3
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
€218.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas cső
színekTermészetes
KeménységA part: 86
Belül Dia.1 / 8 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás150 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat0.25 "
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-től 170 F-ig
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.TételMax. NyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.FalvastagságÁr
ELDON JAMES FXAG-4-6 cső 1/4 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék | AB2EAJ 1LLN5 FXAG-4-6Tiszta kék0.250 "csőrendszer73 PSI1"0.375 "1 / 16 "€893.26
ELDON JAMES CFX170-4N cső 5/32 hüvelyk belső x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb Nat | AB2WKA 1PCR4 CFX170-4NTermészetes5 / 32 "Rugalmas cső150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "€208.68
ELDON JAMES CFX4-6N cső 1/4 hüvelykes Idx3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb természetes | AB2WKC 1PCR6 CFX4-6NTermészetes1 / 4 "Rugalmas cső73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€352.63
ELDON JAMES CFX170-4X cső 5/32 hüvelyk belső x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WKG 1PCU4 CFX170-4XFekete5 / 32 "Rugalmas cső150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€164.20
ELDON JAMES CFX2-4X cső 1/8 hüvelyk belső x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WKH 1PCU5 CFX2-4XFekete1 / 8 "Rugalmas cső150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€220.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES CFX2-4N cső 1/8 hüvelyk belső átmérő x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb természetes
€218.68 /Mértékegység