Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES FXAG-3-5 cső 3/16 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék | AB2EAH 1LLN4

ELDON JAMES FXAG-3-5 cső 3/16 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék

Raktáron
Tétel: AB2EAH Modell: FXAG-3-5Kereszthivatkozás: 1LLN4
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
€762.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTiszta kék
KeménységA part: 86
Belül Dia.0.187 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás96 PSI
Min. Hajlítsa meg a sugarat1 / 2 "
Dia kívül.0.312 "
típusAntimikrobiális
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.TételMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Ár
ELDON JAMES CFX3-5N cső 3/16 hüvelyk belső átmérőjű x 5/16 külső átmérő 100 láb természetes | AB2WKB 1PCR5 CFX3-5NTermészetes3 / 16 "Rugalmas cső0.5 "5 / 16 "€284.17
ELDON JAMES CFX3-5X cső 3/16 hüvelyk belső x 5/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WKJ 1PCU6 CFX3-5XFekete3 / 16 "Rugalmas cső0.5 "5 / 16 "€271.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES FXAG-3-5 cső 3/16 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék
€762.60 /Mértékegység