Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES FXAG-6-8 cső 3/8 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék | AB2EAL 1LLN8

ELDON JAMES FXAG-6-8 cső 3/8 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék

Raktáron
Tétel: AB2EAL Modell: FXAG-6-8Kereszthivatkozás: 1LLN8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€899.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTiszta kék
KeménységA part: 86
Belül Dia.0.375 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás53 PSI
Min. Hajlítsa meg a sugarat1-3 / 4 "
Dia kívül.0.5 "
típusAntimikrobiális
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Ár
ELDON JAMES FXAG-6-10 cső 3/8 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék | AB2EAM 1LLN9 FXAG-6-1048 PSI2"0.625 "€1,116.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES FXAG-6-8 cső 3/8 hüvelykes 100 láb hosszúságú polipropilén átlátszó kék
€899.11 /Mértékegység