MITUTOYO Mikrométerek

Kombinálja a racsnis gyűszű és a sebességváltó működését, hogy állandó mérőerőt biztosítson az orsón az anyagméretek széles skálájának méréséhez. Nulla beállított vezérlők a gyors kalibráláshoz, digitális LCD az adatok megjelenítéséhez és hüvelyk/mm konverzió a felhasználói kényelem érdekében.

Szűrő

MITUTOYO -

Mechanikus fémlemez mikrométerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A389-371-30€972.41
B389-352-30€1,132.54
MITUTOYO -

Külső mikrométer készletek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A103-927-10Mikrométer készlet€630.66
B103-904-10Külső mikrométer€1,601.56
C103-931Külső mikrométer€908.20
MITUTOYO -

Digitális mikrométer fejek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A350-354-30€678.70
B350-357-30€618.23
MITUTOYO -

Mikrométer fej

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A150-208€133.43
B148-202-10€110.95
C148-801€110.53
B151-239€207.68
MITUTOYO -

Speciális mikrométerek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A122-151-10Penge mikrométer€581.05
B193-112Számjegyű mikrométer€399.76
B510-132Mikrométer jelzése€1,652.86
B118-116mikrométer€442.37
C293-231-30mikrométer€533.07
D143-121mikrométer€769.22
E326-351-30mikrométer€1,229.76
F104-137mikrométer€716.59
B126-141mikrométer€1,372.78
G331-351-30mikrométer€867.28
H118-129mikrométer€435.85
I118-112mikrométer€424.24
J142-225mikrométer€414.95
K295-215mikrométer€393.25
L342-271-30mikrométer€859.57
M146-232mikrométer€712.97
N104-202mikrométer€2,302.53
B104-143Amikrométer€1,626.81
O123-126mikrométer€482.06
P104-203mikrométer€2,439.07
Q146-232mikrométer€751.42
R395-251-30mikrométer€756.60
S118-120mikrométer€446.96
B104-171mikrométer€393.24
T104-201mikrométer€1,799.55
MITUTOYO -

Mechanikus külső mikrométerek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A103-222mikrométer€532.97
B103-185mikrométer€574.62
C103-138mikrométer€229.63
D102-301mikrométer€228.80
E103-129mikrométer€208.09
B103-182mikrométer€370.16
F103-224mikrométer€542.12
G103-223mikrométer€515.33
H103-183mikrométer€475.01
I103-188mikrométer€552.94
J103-187mikrométer€545.58
K103-225mikrométer€552.94
L103-143-10Külső mikrométer€428.62
M102-327-10Külső mikrométer€241.90
N103-141-10Ratchet€348.47
O103-142-10Ratchet€377.91
P103-140-10Ratchet€314.10
Q103-139-10Ratchet€264.52
MITUTOYO -

Mikrométerek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A368-875Belső mikrométer€1,985.82
B389-714mikrométer€1,665.82
B148-854mikrométer€139.79
C544-116-1Amikrométer€15,717.45
B126-139mikrométer€1,147.50
D64PKA117mikrométer€18,250.48
B150-207mikrométer€124.83
B148-361mikrométer€149.93
B103-190mikrométer€754.18
E544-499-1Amikrométer€22,185.55
MITUTOYO -

Számjegyű mikrométer

StílusModellKalibrációs tanúsítványTételÁr (ÁFA nélkül)
A468-275-Belső mikrométer€3,427.86
B468-276-Belső mikrométer€3,754.82
C468-270-Belső mikrométer€2,571.95
D468-271-Belső mikrométer€2,571.95
E468-273-Belső mikrométer€2,640.72
F468-267-Belső mikrométer€2,205.13
G468-274-Belső mikrométer€3,289.74
H468-272-Belső mikrométer€2,614.80
I337-304-Belső mikrométer€2,425.67
J193-211NemSzámjegyű mikrométer€346.39
K193-211CERTIgenSzámjegyű mikrométer€370.97
MITUTOYO -

Külső mikrométer

StílusModellÜllőVálasztékFelbontásGyűszűÁr (ÁFA nélkül)
A103-262Keményfém, lapos1–2 ”0.0001 "Ratchet€238.50
B103-179Keményfém, lapos2–3 ”0.001 "Ratchet€279.59
C103-260Keményfém, lapos0–1 ”0.0001 "Ratchet€221.43
D103-259Keményfém, lapos0–1 ”0.001 "Ratchet€188.00
C103-220Keményfém, lapos5–6 ”0.0001 "Ratchet€366.11
C103-219Keményfém, lapos4–5 ”0.0001 "Ratchet€338.81
C103-218Keményfém, lapos3–4 ”0.0001 "Ratchet€335.62
C103-217Keményfém, lapos2–3 ”0.0001 "Ratchet€272.11
E103-178Keményfém, lapos1–2 ”0.001 "Ratchet€249.67
F103-137Keményfém, lapos0 és 25mm között0.01mmRatchet€197.29
C103-135Keményfém, lapos0–1 ”0.0001 "Súrlódás€228.15
G103-221Lakás6–7 ”0.0001 "Ratchet€402.13
H103-180Lakás3–4 ”0.001 "Ratchet€287.48
I103-136Lakás1–2 ”0.0001 "Súrlódás€245.10
J103-177Lakás0–1 ”0.001 "Ratchet€211.79
K101-114Lakás1–2 ”0.0001 "Ratchet€278.27
L293-130Lapos keményfém hegy0-1"/0-25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm-€3,172.84
M101-113CERTKúpos0–1 ”0.0001 "Ratchet€338.46
MITUTOYO -

Digitális mikrométer

StílusModellÜllőTételVálasztékFelbontásSPC kimenetGyűszűÁr (ÁFA nélkül)
A193-212Keményfém, laposDigitális külső mikrométer1–2 ”0.0001 "NemSúrlódás€370.13
B293-347-30LakásDigitális mikrométer3-4"/75-100 mm0.00005 "/ 0.001 mmNemRatchet€630.68
C293-336-30LakásDigitális mikrométer1-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgenSúrlódás€542.33
D193-111Lakásmikrométer0 és 25mm között0.001mmNemRatchet€317.09
E293-349-30LakásDigitális mikrométer0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNemRatchet€400.40
F293-333-30LakásDigitális mikrométer3-4"/75-100 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgenRatchet€720.63
G193-213LakásDigitális mikrométer2–3 ”0.0001 "-Ratchet€423.25
MITUTOYO -

293. sorozat, hűtőfolyadék-ellenálló mikrométer

StílusModellKalibrációs tanúsítványVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A293-342-30-2-3"/50-75 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€610.03
B293-181-1-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€604.77
B293-186-1-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€472.39
C293-341-30-1-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€406.96
D293-350-10-4-5"/100-125 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€888.21
E293-351-10-5-6"/125-150 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€923.75
F293-180-0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€505.74
G293-185-0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€405.61
H293-330-30-0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€462.13
I293-331-30-1-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€543.85
J293-332-30-2-3"/50-75 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€672.13
H293-340-30Nem0-1"/0-25 mm0.00005/0.001Nem€371.81
K293-344-30Nem0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€369.05
L293-330-30CERTIgen0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€560.91
K293-344-30CERTIgen0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNem€443.07
H293-340-30CERTIgen0-1"/0-25 mm0.00005/0.001Nem€434.42
MITUTOYO -

Digitális konzervmikrométerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A147-201€301.19
B147-104€375.39
MITUTOYO -

IP65 digitális külső mikrométer

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A293-352-30Digitális külső mikrométer€938.22
B293-334-30mikrométer€484.95
MITUTOYO -

Elektronikus digitális külső mikrométer

StílusModellSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A293-240-30Nem€364.30
B293-230-30Igen€453.11
MITUTOYO -

Digimatikus mikrométer

StílusModellKalibrációs tanúsítványVálasztékSPC kimenetGyűszűÁr (ÁFA nélkül)
A293-345-30Nem1-2"/25-50 mmNemRatchet€410.93
B293-346-30Nem2-3"/50-75 mmNemRatchet€592.08
C293-335-30Nem0-1"/0-25 mmIgenSúrlódás€555.30
D293-832-30Nem0-1"/0-25 mmNemSúrlódás€287.58
E293-831-30Nem0-1"/0-25 mmNemRacsnis stop€276.37
F293-348-30Nem0-1"/0-25 mmNemSúrlódás€369.14
G293-832-30CERTIgen0-1"/0-25 mm-Súrlódás€356.23
H293-345-30CERTIgen1-2"/25-50 mm-Ratchet€541.93
I293-348-30CERTIgen0-1"/0-25 mm-Súrlódás€426.24
J293-335-30CERTIgen0-1"/0-25 mm-Súrlódás€541.92
K293-831-30CERTIgen0-1"/0-25 mm-Racsnis stop€339.37
L293-346-30 CERTIgen2-3"/50-75 mm-Ratchet€672.79
MITUTOYO -

Elektronikus digitális mikrométer

A Mitutoyo elektronikus digitális mikrométerei mély kerettel készülnek, és fémlemez, papír, műanyag és gumi alkatrészek vastagságának mérésére szolgálnak. Ezek az eszközök integrálva vannak az SPC adatkimeneti lehetőséggel statisztikai elemzéshez vagy adatrögzítéshez, valamint egy racsnis-stop mechanizmussal az állandó erő kifejtéséhez. Ezenkívül IP65-ös védettséggel rendelkeznek, amely megkönnyíti a víz és por elleni védelmet, valamint keményfém hegyű mérőfelülettel rendelkeznek az ütési terhelések kezelésére. Válasszon a digitális mikrométerek széles választékából, amelyek 0-1 hüvelykes és 0-25 mm-es tartományban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A406-350-30€1,429.60
B389-351-30€887.27
MITUTOYO -

Gyors mikrométer 0-1.2 hüvelyk 0.00005 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
293-676AD6XNW€1,175.21
MITUTOYO -

Egyrúdú, cső alakú belső mikrométerkészlet, 2 hüvelyk és 12 hüvelyk közötti tartomány, sima gyűszű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
133-904CT3RGN€3,583.86
MITUTOYO -

300-400/0.01Mm külső mikrométeres cserélhető üllő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
104-142AAH9JQZ€1,287.52
MITUTOYO -

Mikrométer beállító gyűrű, hüvelyk belső átmérő, +/-0.00010 hüvelyk pontosság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
177-301CT3RLG€2,053.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?