Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 123-126 lemezes mikrofon, 1-2/001 hüvelykes méret | CV2TUT 39X075

MITUTOYO 123-126 Disc Mic, 1-2/.001 Inch Size

Raktáron
Tétel: CV2TUT Modell: 123-126Kereszthivatkozás: 39X075
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
€482.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételmikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MITUTOYO 122-151-10 mechanikus pengés mikrométer, mechanikustól hüvelykig terjedő tartomány | CV2TUE 785TH6 122-151-10Penge mikrométer€581.04
MITUTOYO 193-112 számjegyű mikrométer | CV2TUF 39X301 193-112Számjegyű mikrométer€399.76
MITUTOYO 331-351-30 digitális spline mikrométer, digitális, 0 hüvelyk - 1 hüvelyk/0 - 25.4 mm Tartomány | CV2TUJ 54GE72 331-351-30mikrométer€867.28
MITUTOYO 510-132 számlapjelző mikrométer, mechanikus, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk közötti tartomány | CV2TUU 392N54 510-132Mikrométer jelzése€1,652.86
MITUTOYO 146-232 digitális hornyos mikrométer, mechanikus, hüvelykes | CV2TUX 45MY05 146-232mikrométer€751.42
MITUTOYO 326-351-30 digitális csavarmenet mikrométer, digitális, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig/0 mm - 25 mm Tartomány | CV2TVE 54GE71 326-351-30mikrométer€1,229.76
MITUTOYO 146-232 hornyos mikrométer | CV2TVF 39X144 146-232mikrométer€712.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 123-126 Disc Mic, 1-2/.001 Inch Size
€482.06 /Mértékegység