Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 293-346-30 CERT mikrométer 2-3 / 50.876.2mm Ratchet Nist tok | AC6VBE 36J714

MITUTOYO 293-346-30 CERT mikrométer 2-3/50.876.2mm Ratchet Nist tok

Raktáron
Tétel: AC6VBE Modell: 293-346-30 CERTKereszthivatkozás: 36J714

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€683.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigimatikus mikrométer
ÜllőLapos keményfém hegy
Kalibrációs tanúsítványIgen
Választék2-3"/50-75 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)27.53
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványVálasztékSPC kimenetGyűszűÁr
MITUTOYO 293-345-30 elektronikus digitális mikrométer 1-2 hüvelykes | AA8YCD 1ARD5 293-345-30Nem1-2"/25-50 mmNemRatchet€441.93
MITUTOYO 293-831-30 elektronikus mikrométer, 0-1 hüvelykes racsnis | AA8YCE 1ARD6 293-831-30Nem0-1"/0-25 mmNemRacsnis stop€299.72
MITUTOYO 293-832-30 elektronikus mikrométer, 0-1 hüvelykes súrlódás | AA8YCF 1ARD7 293-832-30Nem0-1"/0-25 mmNemSúrlódás€307.15
MITUTOYO 293-831-30CERT mikrométer 0-1 / 0-25.4mm racsnis ütköző Nist tok | AC6VAZ 36J709 293-831-30CERTIgen0-1"/0-25 mm-Racsnis stop€342.93
MITUTOYO 293-832-30CERT mikrométer 0-1 / 0-25.4mm súrlódó Nist tok | AC6VBA 36J710 293-832-30CERTIgen0-1"/0-25 mm-Súrlódás€358.70
MITUTOYO 293-345-30CERT mikrométer 1-2/25.4-50.8 mm Ratchet Nist tok | AC6VBB 36J711 293-345-30CERTIgen1-2"/25-50 mm-Ratchet€551.03
MITUTOYO 293-348-30CERT mikrométer 0-1 / 0-25.4 mm-es súrlódó Nist tok | AC6VBC 36J712 293-348-30CERTIgen0-1"/0-25 mm-Súrlódás€444.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 293-346-30 CERT mikrométer 2-3/50.876.2mm Ratchet Nist tok
€683.37 /Mértékegység